CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの オートスイッチ
シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75315407
品番
SW-V05
参考基準価格(税別)
¥11,810
販売価格(税込)
¥11,688
販売価格(税別)
¥
10,625
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
強磁界環境で使用可能な小形強磁界用シリンダスイッチです。
【レール取付】ビス1本でシリンダに取付、シリンダスイッチの位置調整が簡単です。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種別
小形耐強磁界用
種類
有接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
表示灯
赤色(ON時点灯)
リード線取出方向
ストレートタイプ
リード線(m)
5(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm
2
)
負荷電流(mA)
5〜50(負荷電圧:DC24V)、7〜20(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)
3.0以下(負荷電流40mA時)
漏れ電流(mA)
0
周囲温度(℃)
-10〜+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
SSD-L4、SSD2-L4、USSD-L4
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。