CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの オートスイッチ
シリンダスイッチ Fシリーズ 有接点2線式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75315529
品番
SW-F0H
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,697
販売価格(税別)
¥
1,543
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
小形シリンダスイッチです。
用途
可動する空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種別
耐屈曲リード線
種類
有接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
表示灯
黄色LED(ON時点灯)
リード線取出方向
ストレートタイプ
リード線(m)
1(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm
2
)
負荷電流(mA)
5〜20(負荷電圧:DC24V±10%)
内部降下電圧(V)
4以下
漏れ電流(mA)
1以下
周囲温度(℃)
-10〜+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
LCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
注意
※負荷電流の最大値20mAは25℃のものです。スイッチの使用周囲温度が25℃よりも高い場合は、20mAより低くなります。(60℃の時、5〜10mAとなります。)
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。