シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75315626 品番SW-R2
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,871
販売価格(税別)
3,519
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

堅牢形のシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ リード線(m)1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) 負荷電流(mA)5〜30(負荷電圧:DC10〜30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10〜+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合品番GLC、HCA、MFC、SHC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする