コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75316274 品番 SW-T2YLHM
参考基準価格(税別)¥9,380 販売価格(税込) ¥9,295
販売価格(税別)
8,450

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種別切削油用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.3mm2、2芯) 負荷電流(mA)5〜20(負荷電圧:DC10〜30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10〜+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング) 適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3 仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 1PIN(+)4PIN(-)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする