世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
左右2個セットと勘違いを勝手にしてしまっていたので、もう片方分を購入しました。音色は中と低音購入しました。悪くない音色だと思います。