選べるホーン 2端子

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75316647 品番HO-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

世界初!好みの組み合わせで音が選べる。
1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。
それぞれ1つでも美しい音色。
400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。
500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。
400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。
アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。

周波数(Hz)600(高音) 音量(dB)112 ブラック 付属品アース線 仕様車検対応 材質樹脂 質量(g)約180(1個あたり) 定格電圧(V)12 端子2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75316647
2020-08-20
用途:
ホーン増設
自動車・二輪車・自転車関連業

純正のヒューズが飛ばない様に3連ホーンとする為に高音を追加しました。現状復帰が簡単にできるので助かっています

対象商品:
75316647
2019-01-15
用途:
車のカスタム
卸売・小売業

端子はトヨタ純正がそのまま使えますが、分岐させて使用する場合は平端子を増設するか二又の分岐線を使用すると簡単です。

対象商品:
75316647
2016-11-16
用途:
ホーン取替
自動車・二輪車・自転車関連業

純正の音があまりにも貧弱だったので、取り替えてみました。はっきり言って期待はずれでした。500Hzと600Hzで取り付けましたが、二つの音がハーモニーになっていない。ヘタッピイなコーラスグループみたいで鳴らすのがはずかしい!残念!

2人が参考にしています
2016-07-21
用途:
スポーツカーらしく

日本車の純正音色はどうもプアーですので交換しました。
500+600Hzとしましたが、思うほど高音ではありませんで拍子抜けといいますかこんなモンといいますか。。。
フィアムのような透き通った高音とはいきません。ここらが電子ホーンの限界かもしれませんね。
良いところも書きますと、音量は充分あります。

対象商品:
75316647
2015-10-24
用途:
純正レクサスホーンに+α

レクサスホーン400Hz+500Hzにこの600Hzを+することにより、あの、レクサスLFAと同じ音色にって本当か?実際、LFAのホーンなんて聞いた事無いからわかんないけどこんな感じかなって程度、しょっちゅう鳴らす訳ではないし完全自己満だからいいんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする