本体寸法(mm)親機:168×2204×80(コードレス受話器含む)/コードレス受話器:48×42×178/てもたん:89×86×60/充電器:74×74×24
質量(g)親機:約600(コードレス受話器含む、ACアダプター含まず)/コードレス受話器:約96/てもたん:約140/てもたん充電器:約28
消費電力(W)親機:最大3.5、待機時0.6/てもたん:急速充電時0.9、待機時0.1
液晶パネル(バックライト付)漢字3行
音量調節着信音量切替(親機てもたん共通):6段階・切
機能【電話帳】親機のみ漢字300人、【防犯】自動着信前警告、お名前確認、安心フラッシュランプ、声掛けコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断り、自動通話録音など、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送、双方向子機間通話、【停電時の通話機能付属の停電用バッテリーケース使用で全ての機能使用可(コードレス受話器や子機は充電池の残量がないと使用できません)。※ひかり電話などの光回線やISDNなどをご利用の場合は、電話機を接続しているルーター等の機器が使用できなくなることがあります。その場合は通話できません。
最大接続台数増設子機:2台まで
仕様ワンタッチダイヤル:親機2件/てもたん1件