3.5インチ 据え置きハードディスク Stream S06TV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75317647 品番SP040TBEHDS06A3KTV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換)インターフェース。持ち運びに便利なハンドル付きデザイン。
縦・横、両置き可能設計。ファンレス静音・自然放熱設計。アクセス状態がわかるLEDインジケータを搭載。
自動スリープモード搭載。便利なソフトウェア(メーカーHPよりダウンロード可能)
「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。

材質プラスチック 寸法(mm)199×117.7×36.3 ブラック 規格CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x(MacOSで使用するには再フォーマットが必要です) インターフェースUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0, USB 2.0 下位互換) 保証期間3年 動作温度(℃)5〜55 保管温度(℃)-40〜70 記憶容量(TB)4 動作電圧(V)DC12
注意
※パッケージ裏面を必ずよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする