※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20W USB PD急速充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75317954 品番D0037OG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,818
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション20W USB PD(Power Delivery)充電器。
PD(Power Delivery)3.0を採用することで、充電時間を大幅に短縮することが可能になりました。
最新のiPhone12/12Pro/12Pro Max/12miniだけでなく、急速充電の機能を備えているiPhone8以降の機種で急速充電が可能となっております。
最大20Wの高出力なので、同じサイズ感の一般的な5W出力の充電器と比べて、最大3倍の速さで充電することが可能です。
業界最小クラスのコンパクトサイズ。小型なので充電中もコンセント周りがスッキリし、他の機器の邪魔になりにくいです。
重さは約35gと軽くて、プラグも「折り畳み式プラグ」だから持ち運びにも最適です。
安心の保護システム搭載 ショート防止・過電流保護・過電圧防止などの保護システムを搭載しております。
最大20Wの高出力なので、同じサイズ感の一般的な5W出力の充電器と比べて、最大3倍の速さで充電することが可能です。

オリーブグリーン 寸法(mm)28×28×33 質量(g)35 入力AC100-240V 40-50(100-240V) 0.6A(Max) 50/60Hz 出力5.0V/3.0A,9V/2.22A,12V/1.67A PPS:3.3V-11V/2A 最大出力(W)20 対応機種iPhoneシリーズの各機種、Galaxy、XperiaなどのAndroidスマートフォン、iPadなどのタブレット端末、ワイヤレスイヤホン、モバイルバッテリーなど ポート数1 アズワン品番65-2357-14 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※充電時間は環境要因によって実際の所要時間と異なる場合がございます。
※充電ケーブル類は付属しておりませんのでご注意ください。
※全ての機器へ急速充電を保証するものではありません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする