WGR30 スーパーグラファイト 替えゴム PIAA 75318372

WGR30 スーパーグラファイト 替えゴム PIAA 75318372
WGR30 スーパーグラファイト 替えゴム PIAA 75318372

スーパーグラファイト 替えゴム

(60件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本幅(mm)6長さ(mm)300タイプトーナメント型ワイパー用替えゴム注文コード75318372品番WGR30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。
撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。

長さ(mm)300幅(mm)6タイプトーナメント型ワイパー用替えゴム
注意
※フリーカットタイプ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 雨降りに
サービス業

ワイパーのビビりがあって音がひどく交換したら音も出なくなり良かったです。

2024-11-29
用途: 車のワイパー交換

ハイラックスに使用するには、長さを調整(切断)して交換する必要がありました。ちょうど合うサイズがあれば良いと思います。

対象商品 : 75318573
2024-12-20
用途: 車のワイパーゴム交換
製造業

取り付けて数か月すると片側に倒れる癖が出る。しかも往復の復側(取り付けると下側)ゴム側面に沢山凸文字が有り(NWBにも有るが、PIAAは倍以上ある)、スジ掻きの原因になってしまう。往側に有るのなら復で綺麗に掻けると思う。

2024-12-23
用途: 営業車プリウス用に
運輸・通信業

安いので利用しています問題なく使用できていますので個人的には気に入っています今後もリピートすると思います

対象商品 : 75318817
2024-01-16
用途: 旧車のワイパーゴム交換
ピデスアート製造業

最近のタイプでは合わないものばかりですが
やっと探し当てたタイプなので多めに購入しました。
カットしてつかうのですがあと5センチ長目があれば2個で使えるのですがね~(;^_^A

対象商品 : 75318625
2023-11-15
用途: ワイパーゴム劣化で交換

ワイパーゴムの劣化で雨粒のふき取り低下で交換しました。一流メーカーの
商品ですで、交換後は視界不良もなく満足しています。

対象商品 : 75318887
2023-06-28
用途: 自家用車の助手席側ワイパーゴムに使用

500mmの汎用を購入し、カットして使用しました。ワイパーブレードが特殊なプラスチック製なので、ワイパーゴムのみ交換しています。メーカのPIAAはホームセンターなどで販売されており以前も使用していますので問題ないと思います。

対象商品 : 75318652
2023-11-10
用途: SJ30ジムニーの替えゴム
運輸・通信業

カー用品店やホームセンター等では取り扱いがないサイズなので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする