VILEA
VILEAの シャツ・インナー
VILEAの 長袖 シャツ・インナー
VILEAの Tシャツ 長袖
レイヤード風長袖Tシャツ(裏綿)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75318383
品番
511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
肌触りの柔らかい裏綿素材、表地は通気性のあるメッシュ仕様、一枚着るだけでレイヤード風、パイソン柄ポケット
色
ホワイト
機能
裏綿、吸汗速乾、特殊二十編み、消臭テープ
サイズ
3L
着丈(cm)
72
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
63
胸囲(cm)
120
材質
表:ポリエステル100%・裏:綿100%・ポケット部分:ポリエステル100%