VILEA
VILEAの シャツ・インナー
VILEAの 半袖 シャツ・インナー
VILEAの Tシャツ 半袖
レイヤード風半袖Tシャツ(裏綿)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
75318496
品番
515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りの柔らかい裏綿素材、表地は通気性のあるメッシュ仕様、一枚着るだけでレイヤード風、パイソン柄ポケット
色
ホワイト
機能
裏綿、吸汗速乾、特殊二十編み、消臭テープ
サイズ
LL
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
胸囲(cm)
114
材質
表:ポリエステル100%・裏:綿100%・ポケット部分:ポリエステル100%