レイヤード風半袖Tシャツ(裏綿)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75318566 品番515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

肌触りの柔らかい裏綿素材、表地は通気性のあるメッシュ仕様、一枚着るだけでレイヤード風、パイソン柄ポケット

カーキ 機能裏綿、吸汗速乾、特殊二十編み、消臭テープ サイズL 着丈(cm)68 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 胸囲(cm)108 材質表:ポリエステル100%・裏:綿100%・ポケット部分:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする