曜日別特売
36cm チタン 打出中華鍋 チタニアファクトリー 75319268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタン 打出中華鍋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
質量(g)745
内容量1個注文コード75319268品番36cm
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

チタンだから軽い。錆びない。料理がシャキッ!
チタンは鉄に比べて半分強の重さなので、とっても軽くて使いやすいです。
ステンレスよりも錆びにくいです。
鉄よりも火の通りがいいので、シャキッと手早く調理することができます。

質量(g)
745
板厚(mm)
1.2
サイズ(mm)
360×H100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする