曜日別特売
39cm チタン 打出北京鍋 チタニアファクトリー 75319338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタン 打出北京鍋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
質量(g)875
内容量1個注文コード75319338品番39cm
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
質量(g)
875
サイズ(mm)
390×H120
板厚(mm)
1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする