曜日別特売
1756 Motorbike 4T 15W50 Street LIQUI MOLY 75320275

Motorbike 4T 15W50 Street

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1本(1L)
注文コード
75320275
品番
1756
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル
潤滑性能と保護性能に優れ、エンジン本来のパワーを引き出しながら、突出したクリーニング性能(カーボンやスラッジ等の除去)により、エンジン性能とクラッチ操作、シフトフィーリーリングをベストな状態で長期間維持させます。スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。
【性能】
空冷油冷エンジンに対応した耐熱性

用途
街乗り~スポーツ走行へ対応
分類
シンセティック
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
API
SP
SAE
10W-30
JASO規格
MA2
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする