曜日別特売
20855 Motorbike 4T 20W-50 Street LIQUI MOLY 75320336

Motorbike 4T 20W-50 Street

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本(1L)
注文コード
75320336
品番
20855
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

厳選された鉱物油から作られたヘビーデューティー(高耐久性)高精製ミネラルオイル
高い潤滑性能と油膜性能で金属摩耗を防ぎ、エンジンノイズを抑制し、より快適なクラッチ操作やシフトフィーリングを長期間維持させます。ツーリング、街乗りなど、旧車からスポーツバイクまで、特にハーレーやアメリカン、BMWなどのトルクフィーリングを重視するバイクにお勧めです。
【性能】
高耐久・高精製ミネラルオイル

用途
ハーレーや旧車に対応
分類
ミネラル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
API
SP
SAE
20W-50
JASO規格
MA2
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする