曜日別特売
1572 Motorbike HD Classic SAE 50 Street LIQUI MOLY 75320345

Motorbike HD Classic SAE 50 Street

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本(1L)
注文コード
75320345
品番
1572
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ハーレーを中心とした旧車専用設計。旧車特有の”オイル減り”を制御するシングルグレードオイル
ハーレーや旧車に最適なシングルグレードオイル。耐摩耗性、耐腐食性、せん断安定性に優れたオイル。旧車にありがちなオイル減りやノイズの発生を抑え、高い油膜性能で保護します。一般市販されている他のオイルとの混合も可能。
【性能】
オイル減りを制御するシングルグレード

用途
ハーレーや旧車に対応
分類
ミネラル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
API
SG
SAE
50
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする