曜日別特売
20857 Motorbike Gear Oil 10W-30 LIQUI MOLY 75320431

Motorbike Gear Oil 10W-30

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本(1L)
注文コード
75320431
品番
20857
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル
ミッションオイルや、ドライブオイルとして幅広く使用可能です。レース車両~スクーターなど、あらゆる車両にお勧めです。
高性能・高耐久性

用途
スクーター~レース車両に対応
分類
ミネラル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
API
GL4
SAE
10W-30
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする