FACOM
FACOMの スパナ/レンチ
FACOMの メガネレンチ
FACOMの 両口めがねレンチ
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 13mmx15mm 5713x15
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75320587
品番
57.13X15
参考基準価格(税別)
¥8,246
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
質量(g)
160
寸法(mm)
10〜22
仕上
サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
用途
ボックスエンドレンチ