曜日別特売

Motorbike Visor Cleaner

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード75320607品番1571
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ヘルメット・シールド・ゴーグルのクリーナー!汚れ・虫・油・シリコンの除去!
ヘルメット、バイザー、ゴーグルをクリーニングし、高い保性能を発揮するクリーナー。汚れや虫の痕跡、油分、シリコン層を取り除いてクリアな視界を保ちます。
【使用方法】クリーニングする前にバイザーの目立たない箇所で適合性をテストし、問題ないことを確認してから施工してください。 クリーナーを表面にスプレーし、汚れが落ちるまで待ち、湿らせた布またはスポンジで取り除きます。
汚れ・虫・油・シリコンの除去

用途ヘルメット・シールド・ゴーグルクリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする