FACOM
FACOMの スパナ/レンチ
FACOMの メガネレンチ
FACOMの 両口めがねレンチ
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 19mmx22mm 5719x22
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75320614
品番
57.19X22
参考基準価格(税別)
¥11,337
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
質量(g)
250
寸法(mm)
10〜22
仕上
サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
用途
ボックスエンドレンチ