スパイダーネット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75320637 品番EA69RM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大型の荷物を積載固定する際にオススメ。ネット部分はゴム製。伸長率最大180%でよく伸びて操作性抜群。
持ち手付き。フック位置は自在に替えられ操作性抜群

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様ネット部分ゴム製。伸長率は最大180% 寸法(mm)900×900 種類ネット 伸長率(%)最大180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75320646
2016-04-24
用途:
軽トラの荷台にカートランク(ボックス)を固定するために使用
農・林・水産業

カートランクはすばやく固定できる。また、トランクを解放することも簡単にできました。軽トラ運転時にトランクの移動も無く重宝しています。是非使って見てくださいお勧めします。
ただ、ネットを固定するフックの形状を改良すれば、もっと使いやすくなると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
75320637
2016-07-03
用途:
車の荷物を留める。
AAREA 様

しっかりした作りで使い勝手が良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする