用途断線、被覆破損時の交換用に
適合機種NP-E34、NP-EB34、NNP-E34、NNP-E34-N、NNP-EB34、NF-E34、NF-E34N、NF-EB34、NF-EB34N、NF-EK34、NF-EK34N、NPW-E33、NPW-EB33、NPW-EB33-S、NPW-EK33、NPW-EK33-S、FW-E33、NW-E33、NW-E33N、NW-EB33、NW-EB33N、NW-EK33、NW-EK33N
長さ(m)30
適合電線(mm2)VCT2.0×3芯
端末ドラム側:切りっ放し、入力側:ポッキンプラグ