関西パテ化工
セルコート断熱プラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オフホワイト
オフホワイト
グリーン
ライトグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(10kg)
注文コード
75320826
品番
-
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
1液型断熱防水塗料
用途
ベランダ、屋上。
モルタル面、シート防水面(ゴム・砂付アスファルト)、ウレタン防水、水系の防水材など
*塩ビシートは「FRPプライマー」を下塗り。
色
オフホワイト
荷姿
10kg
危険物の類別
非危険物
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※必ず専用シーラー(下塗材)を塗装してください。(備考参照)
※湿度が高い時や5℃以下の場合は塗装できません。
※植木鉢などの重量物を置く場合は夏場で3日、冬季は5日経過後にしてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640