FACOM
FACOMの ハンマー
FACOMの 両口ハンマー
ハンマー 1.8kg 1262H150
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75320858
品番
1262H.150
参考基準価格(税別)
¥9,461
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
高い安全性のヒッコリーハンドル
質量(g)
1800
寸法L2(mm)
45
寸法L(mm)
254
寸法L1(mm)
115
用途
ハンマー