FACOM
FACOMの ハンマー
FACOMの 片口ハンマー
グラファイト DIN ハンマー 0.38kg 205C30
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75320867
品番
205C.30
参考基準価格(税別)
¥5,262
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
質量(g)
380
寸法L(mm)
300
寸法L1(mm)
106
寸法L2(mm)
23
用途
ハンマー