TERZO
TERZOの 車外用品
TERZOの ルーフキャリア
ベースフット(ルーフレールタイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
75320953
品番
EF11BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
仕様
マスターキーシステム対応
寸法(mm)
(バー下)46
質量(kg)
約2.2
色
ブラック
種類
ベーシックキャリア(フット)
ロック
完全ロック