TERZO
TERZOの 車外用品
TERZOの ルーフキャリア
ベースフット(ルーフレールタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
75320971
品番
EF-DRX
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
マスターキーシステム対応
寸法(mm)
(バー下)69
質量(kg)
約2.0
色
ブラック
種類
ベーシックキャリア(フット)
ロック
完全ロック