曜日別特売
41232 HDMI変換アダプタ LINDY 75321115

41232 HDMI変換アダプタ LINDY 75321115
41232 HDMI変換アダプタ LINDY 75321115
41232 HDMI変換アダプタ LINDY 75321115
41232 HDMI変換アダプタ LINDY 75321115
41232 HDMI変換アダプタ LINDY 75321115
41232 HDMI変換アダプタ LINDY 75321115
41232 HDMI変換アダプタ LINDY 75321115
41232 HDMI変換アダプタ LINDY 75321115
41232 HDMI変換アダプタ LINDY 75321115

HDMI変換アダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75321115
品番
41232
参考基準価格(税別)¥1,491販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

HDMI 4K@60Hz CEC遮断アダプタ Type-A メス/オスです。 HDMI2.0の仕様に準拠し、最大4K@60Hzの解像度をサポートします。 HDMI CEC信号をブロックします。(HDMI 13ピン) HDMIの電力(HDMI 18ピン)の導通を保持します。 TVボックスやサウンドバーなどのデバイスとテレビ間の通信問題を解決します。 HDCP1.4/HDCP2.2に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

最大解像度
3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@600Hz/1080p 3D
コネクタ
【前端】HDMI Type-A メス、【後端】HDMI Type-A オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
18
色深度
8 bit
材質(シェル)
PVC
HDCP対応
HDCP1.4/HDCP2.2
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする