曜日別特売
66A.12X13 フレックス ソケットエンドレンチ 12×13mm 66A12X13 FACOM 75321716

フレックス ソケットエンドレンチ 12×13mm 66A12X13

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード75321716品番66A.12X13
参考基準価格(税別)¥12,002販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。

用途
ソケットエンドレンチ
質量(g)200適合寸法(mm)6~23仕上サテンクローム仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする