曜日別特売
66A.6X7 フレックス ソケットエンドレンチ 6×7mm 66A6X7 FACOM 75321759

フレックス ソケットエンドレンチ 6×7mm 66A6X7

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード75321759品番66A.6X7
参考基準価格(税別)¥10,317販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。

用途ソケットエンドレンチ質量(g)90適合寸法(mm)6~23仕上サテンクローム仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする