フレックス ソケットエンドレンチ 8×9mm 66A8X9

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75321768 品番66A.8X9
参考基準価格(税別)¥10,604 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。

質量(g)95 適合寸法(mm)6〜23 仕上サテンクローム仕上 用途ソケットエンドレンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする