FACOM
FACOMの スパナ/レンチ
FACOMの スパナ
FACOMの ソケットスパナ
アングル パイプレンチ 10mm 6×6ポイント 75.10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75321777
品番
75.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ショートandロングヘッド:6ポイント
サテンクローム仕上げ
アングルソケットレンチは、強力なロック解除のために設計されています
狭い場所を通り抜けるためのショートヘッド
質量(g)
95
寸法L1(mm)
28
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
15
寸法d(mm)
8
寸法d1(mm)
7
寸法H(mm)
24
寸法L(mm)
129
用途
パイプレンチ