検査 クリーパー DTS.1B

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75322188 品番DTS.1B
参考基準価格(税別)¥46,141 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

自動車に使用する様々な薬品液体に耐性のある高密度フォームパッド入りビニールヘッドレストを採用しました。
卵形のチューブで作られたフレーム:快適さとより良いホイール形状を実現しました。
突出したフレーム角が無いので、体にフィットします。

質量(kg)8.2 タイプ6輪 最高高さ(mm)100 最大負荷能力(kg)150 用途クリーパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする