ストラップ20cm ステンレス鋼50mmスプリングフック+スイベルおよび60mmステンレススチール製スナップフック(スクリュー付き) LAN0.2TSLS

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75322863 品番LAN0.2TSLS
参考基準価格(税別)¥8,434 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

リストブレスレットやベルトなどに工具をつなぐためのストラップです。
工具の取り回しや利便性を大幅に上げてくれるツールです。
ストラップには、ネジ付きの50mmステンレス鋼スナップフックと回転スイベル(リストブレスレットへの接続)が取り付けられています。
回転するスイベルがストラップのねじれを防ぎます。
反対側のストラップには、固定ネジ付きの60mmステンレス鋼スナップフックが取り付けられています(FACOMSLS範囲のツールへの接続)。

質量(kg)2.7 許容荷重(kg)2.7 用途ストラップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする