FACOM
FACOMの ソケット/ソケットレンチ
FACOMの ソケット/ソケットレンチ付属品
FACOMの エクステンションバー
1/4 ドライブ エクステンション R.209
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75323107
品番
R.209
参考基準価格(税別)
¥1,903
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
狭いところでの作業に便利なエクステンションバー。
質量(g)
30
差込角(inch)
1/4
全長(mm)
55
外径(Φmm)
12(ソケット)
軸径(Φmm)
8.2
用途
エクステンション