FACOM
FACOMの 手研磨
FACOMの ヤスリ
FACOMの 鉄工ヤスリ
ラウンド ヤスリ 細目 10mm RD.B250A
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75323159
品番
RD.B250A
参考基準価格(税別)
¥3,433
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
10mm-ラウンドファイル
FACOM(ファコム)ラウンドヤスリ細目10mm|RD.B250A
ラウンドファイル
ダブルスクエア
荒加工用鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています
質量(g)
135
直径(Φmm)
10(ファイル)
全長(mm)
250
目の粗さ
細目
適合材
荒加工用鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック
用途
ヤスリ