FACOM
FACOMの 手研磨
FACOMの ヤスリ
FACOMの 鉄工ヤスリ
セカンド・カット ラウンド 細目 10mm RD.MD250A
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75323168
品番
RD.MD250A
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
10mm-セカンドカットラウンド
FACOM(ファコム)セカンド・カットラウンド細目10mm|RD.MD250A
ハンドル付きラウンドファイル
鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています
目の粗さ
細目
全長(mm)
250
適合材
鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック
用途
ヤスリ
直径(Φmm)
10(ファイル)
質量(g)
120