セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75323186 品番RL.NANO1
参考基準価格(税別)¥75,833 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

1×1/4"ラチェット-RL.161。
10×1/4"6ポイントソケット:R.05,5-06-07-08-0809-10-11-12-13-14mm。
21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:-Pozidrivネジ用ED.1THighPerf`:PZ1-PZ2-PZ3。
六角皿ネジEH.1標準:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0。-Phillipsネジ用EP.1THighPerf`:PH1-PH2-PH3。
スロット付き頭ねじ用ES.1THighPerf`:F4,5-F6,5-F8,0。
E×R.1標準visResistor×:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。
1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。
標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。
1×1/4"ドライバーハンドル-R.236C。
2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。

両頭機能片頭 質量(g)840 用途ソケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする