スカイフック ダブル SLS フック SH-SLS

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75323247 品番SH-SLS
参考基準価格(税別)¥13,263 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ツールの落下防止:-ツールの移動中に100%信頼できるソリューション。
ストラップでベルトに固定されているツールとは異なり、SLSHOOKシステムはユーザーの手首に固定されており、ツールが手から滑り落ちたときの落下高を低減します。
SLSHOOKダブルフックは、リストブレスレットWRT-SHSLSまたはベルトバッグSH-BAG1SLSと互換性があります。
SLSフックホルダーSH-SUPSLSもユニットごとにご用意しています。
ベルト、バックパックストラップなどの独自の機器に固定できます。
耐性:SLSHOOKダブルフックは、過酷な条件に耐えます:-軽量、耐衝撃性を組み合わせたアルミニウムボディ。
高い抵抗と耐久性のためのガラス繊維強化ポリプロピレンメカニズムとステンレス鋼スプリング。

質量(g)65 厚さ(mm)12.5(SLSフックダブルフックのみ) 耐荷重(kg)2.7(ステンレス鋼のねじスナップフック) 直径(Φmm)5(ステンレス鋼のねじスナップフック) 長さ(mm)50(ステンレス鋼のねじスナップフック)、62(SLSフックダブルフックのみ) 幅(mm)39(SLSフックダブルフックのみ) 用途スカイフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする