リスト ブレスレット with メタル リング SLS WRT-DSLS

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75323299 品番WRT-DSLS
参考基準価格(税別)¥7,644 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

「D」字型の金属リングが取り付けられています。
回転スイベルLAN0.2TSLSでストラップを受け取ります。
伸縮性のある生地。165〜240mmの手首の周囲に適応。
生地は一般的な溶剤に耐性があります。

質量(g)55 幅(mm)ブレスレット:50、「D」字型リングの内側:26、「D」字型リングの内側:17mm 許容荷重(kg)2.7 用途リストブレスレット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする