3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット 20Pc ソケットセット J.360-3P6

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75323344 品番J.360-3P6
参考基準価格(税別)¥85,392 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

グリップを回せばギアが回転します。
早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。
ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。
回転ハンドル付き1×3/8"高速ラチェット:J.360。
15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。
23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。
1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。
1×3/8"スライドハンドル:J.120A。

質量(kg)2.46 全長(mm)233 ギア数60T 用途ソケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする