洗浄剤用ボトル トリガー 5L用 (ボトル無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75324096 品番20APUMP5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

オートグリム業務用製品5L容器用のポンプです。
5L容器のキャップを外して付け替えるだけで、そのままご利用いただけます。

寸法(cm)38×11×11 区分洗車道具 質量(g)82 用途洗浄用ポンプ5L用 危険物の類別非危険物
注意
※ボトルキャップは液剤漏れの原因となりますので、きちんと絞めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする