AUTOGLYM
AUTOGLYMの 洗車道具
AUTOGLYMの 洗車バケツ
洗浄剤用ボトル トリガー 25L用 (ボトル無し)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75324105
品番
20APUMP25L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
オートグリム業務用製品25L容器用のポンプです。
25L容器のキャップを外して付け替えるだけで、そのままご利用いただけます。
寸法(cm)
52×13×13
区分
洗車道具
質量(g)
91
用途
洗浄用ポンプ25L用
危険物の類別
非危険物
注意
※ボトルキャップは液剤漏れの原因となりますので、きちんと絞めてください。