500ml用 AGボトル 詰め替え用トリガー (ボトル無し)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75324139 品番20A0.5LHEAD
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は869円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

本製品はユニバーサルボトル用スプレートリガーです。
オートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などからユニバーサルボトルに移し替え、希釈した液体をスプレーして塗布することができます。
オートグリム業務用製品を小分けしたユニバーサルボトルにユニボットトリガーヘッドを付け、車体にスプレーしてください。

寸法(cm)28.5×11×3.5 区分洗車道具 質量(g)40 材質プラスチック 用途ユニボットトリガーヘッド 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする