JW-132 BTサーモソックス オールパイル(タビ型)2P おたふく手袋 75324706

BTサーモソックス オールパイル(タビ型)2P

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2足) 注文コード75324706 品番JW-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

足元にさらなるぬくもり!保温+発熱ソックス。
保温だけでなく、発熱効果のある最新テクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用。人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、また持続します。
オールパイルタイプは発熱効果もさらにUP!この冬手放せないアイテムです。
土踏まず部分にはサポート付き。

サイズ(cm)25〜27 種類タビ型 材質綿、アクリル、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン 仕様発熱サーモ、保温、オールパイル(サポート付) グレー かかとからの長さ(cm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75324706
2020-01-29
用途:
山林作業
農・林・水産業

地下足袋を履いての山林作業の際に使用しましたが、暖かく履き心地がとても良いです。厚みがけっこうあるので少し大きめな靴などに使用すると良いと思います。まだ使用して間もないので、後は耐久性があれば言うことないです。

対象商品:
75324697
2020-01-29
用途:
長靴を履くとき
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

靴下に厚みが有るので長靴を履いたとき地面の冷たさが伝わりにくいです。また長靴との隙間が少なくなり安定します。

対象商品:
75324697
2017-10-29
用途:
メンテナンス

暖かく履きやすい。
エンジニアブーツでもいい履きやすく、くつずれしない

対象商品:
75324697
2014-10-17
用途:
普段の生活に使用

裏地が柔らかいのはよいのですが、使う内に底部が擦り切れて穴があきやすいのが難点。その部分が補強されればと思いました。

対象商品:
75324697
2014-03-09
用途:
冬の屋外作業
千秋塗装 様

今まで使用した靴下で一番良い。あったかい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする