JW-134 BTサーモソックス フットパイル(先丸)2P おたふく手袋 75324715

BTサーモソックス フットパイル(先丸)2P

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2足) 注文コード75324715 品番JW-134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

足元にさらなるぬくもり!保温+発熱ソックス。
保温だけでなく、発熱効果のある最新テクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用。人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、また持続します。
土踏まず部分にはサポート付き。

ブラック 材質綿、アクリル、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 かかとからの長さ(cm)25 仕様発熱サーモ、保温、フットパイル(サポート付) 種類先丸 特性保温、発熱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75324715
2015-12-20
用途:
海面養殖業で、冬季の足先の冷え対策
農・林・水産業

はきやすかったが、思ったほどの保温効果はなかったように感じた
気温0℃くらいの時の作業で、足先が冷えない靴下がなかなかない、商品のアピール文句ほどのものがなかなかない

対象商品:
75324715
2015-12-08
用途:
日常

履いてすぐ、つま先部分の縫製不良による、履き心地の悪さに気付く。(左右で履き心地が違うからすぐわかる)それでも返品の手間を惜しみ、我慢して2度目の洗濯後、もう片方の足首部分の縫製不良による破れに気付く。粗悪品。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする