イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の ケガキ塗料/除去剤
アオニスジョキョザイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15L)
注文コード
75325503
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
分類
ケガキ除去剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15L
危険物の性状
非水溶性