抗ウイルス抗菌 NFC 暗号化 ウイルスチェック ポータブルHDD

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75325593 品番HDS-PZNVB1.0U3
参考基準価格(税別)¥44,891 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

抗ウイルス・抗菌対応
パスワードは不要、ICカードをかざすだけでより便利により快適に
改ざん時には警告を表示
万が一の盗難や紛失時も安心
管理ソフトウェア(別売)に対応
ウイルスを常に監視して感染拡大対策
持ち運びのリスクを最低限に
異常を検知したら即お知らせ!
お客様にあった使い方をご提案
デバイス制御

インターフェース【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 ブラック 搭載ドライブ1TB 電源供給USBバスパワー ハードウェア暗号化対応 対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット みまもり合図 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット LoginHelper ,Windows 8.1 64ビット/32ビット TM_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Manager2 ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 64ビット 本体 ,Windows Server 2012 64ビット 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 みまもり合図 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 みまもり合図 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 みまもり合図 ,macOS 10.15 HS_UPDATER セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21(突起部除く) 本体質量(g)約300 動作温湿度範囲5〜35℃/20〜80%(結露なきこと) 保証期間3年 付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書※暗号認証ソフトウェアは製品本体内に保存※保証書はマニュアルに記載 端子数1 端子形状USB Micro-B
注意
※本商品、およびその他のハードウェア暗号化機能搭載商品を複数同時に使用することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする